Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

System-Sperrschraube für Steckverbinder

SPESHR-F.STEVERB-LIKPF-TX10-XS-3X12

Art.-Nr. 0681352290

EAN 4053479217215

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
System-Sperrschraube für Steckverbinder

Art.-Nr. 0681352290

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewindefurchende Linsenkopf-Schrauben zum Zusammenhalten von zwei Verbinderplatten. Höhere Sicherheit gegen selbstständiges Lösen.

Durch den Einsatz gewindefurchender System-Sperrschrauben können zwei Steckverbinderplatten gegen abheben gesichert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zu verwenden für Steckverbinder

Typbezeichnung

XS

Nenndurchmesser

3 mm

Länge

12 mm

Kopfform

Linsenkopf

Kopfdurchmesser

6 mm

Kopfhöhe

2,4 mm

Innenantrieb

TX10

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindelänge

11,1 mm

Kerndurchmesser

2,3 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel

Produktgewicht (per Stück)

0,750 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen