Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stufenausdrehstift

Stufenausdrehstift
STUFAUSDRHSTI-(SW16-32)

Art.-Nr. 0714241632
EAN 4011231713115
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abgestuft für Doppelsteckschlüssel
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Poliert verchromt

  • Angelehnt an DIN 900
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite min./max.

16-32 mm

Länge (L)

280 mm

Nenndurchmesser Ausdreherstift

7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen