Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stufen-Schweißpunktbohrer HSCO

HSCo-Stufen-Schweißpunktbohrer
BO-SHWSPKT-HSCO-D10/7,5MM

Art.-Nr. 07100010

EAN 4038898512004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stufen-Schweißpunktbohrer HSCO

Art.-Nr. 07100010
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
Der Problemlöser mit Abstufung an der Bohrerspitze zum sicheren Lösen von Schweißpunkten mit handgeführten Bohrmaschinen an konventionellen Karosserieblechen bis 850 N/mm2 Festigkeit ohne Gefahrzulaufen das zweite Blech zu durchbohren. Für Fahrzeuge aller Art geeignet.

Abstufung an der Bohrerspitze dient als Bohranschlag und zeigt dem Anwender die exakte Bohrtiefe an


Dadurch wird ein ungewolltes Durchbohren des zweiten Bleches verhindert



Schräges Bohren erkennt der Anwender durch einseitiges Tuschieren der Abstufung



Verringerte Anbohrzeit durch ausgespitzte Querschneide



Schnelles und exaktes Ausbohren von Schweißpunkten bei Karosseriereparaturen



Kein Ankörnen notwendig


Feststehende Zentrierspitze



Optimierte Spitzengeometrie für längere Standzeit gegenüber herkömmlichen Schweißpunktbohrern



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar

Hinweis
  • Nicht für den Einsatz in pneumatischen Maschinen (z.B. Vario-Drill, Spitznagel etc.)

  • Keine Bohrmaschine mit schlagendem Futter oder Spindeln verwenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Bohren dünnwandiger Werkstücke aus Stahlblech <=850 N/mm2, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten

  • Geeignet für die die Bearbeitung in 3-Backen-Futter-Bohrmaschinen
Anleitung
  • Auf maximale Drehzahl von 850 U/min achten

  • Wenn möglich Kühl- und Schmierstoffe verwenden

Qualität

Würth-Standard

Schneidstoff

HSCo

Oberfläche

Blank

Geeignet für Zugfestigkeit bis

850 N/mm²

Anschlagdurchmesser

10 mm

Länge

88 mm

Schaftdurchmesser

10 mm

Schaftform

Zylindrisch

Typ

Spezialist mit Abstufung an der Bohrerspitze

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

BOSHRBR-AKKU-(ABS 18 COMPACT)-2X4,0AH

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde