Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - DBL-(W-DT)-KST-D60MM Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - DBL-(W-DT)-KST-D60MM Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - DBL-(W-DT)-KST-D60MM Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - DBL-(W-DT)-KST-D60MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - DBL-(W-DT)-KST-D60MM - 1
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - DBL-(W-DT)-KST-D60MM - 2
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - DBL-(W-DT)-KST-D60MM - 3
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - DBL-(W-DT)-KST-D60MM - 4

Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT

Dämmstoffhalter W-DT
DBL-(W-DT)-KST-D60MM

Art.-Nr. 0903780060

EAN 4047376054585

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT

Art.-Nr. 0903780060

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung auf Holz
  • Lieferung ohne Schraube

  • Empfohlener Schraubendurchmesser: 6 mm (z. B. Wüpofast 2.0-Schraube)

  • Der Stützteller ist mit vier in das Isoliermaterial ragenden Stiften ausgestattet, um den Halt des Isoliermaterials zu erhöhen.
Hinweis

Die Verwendung von Schrauben aus INOX-Stahl ist nicht erforderlich, da die Platte mit einer Abdeckung ausgestattet ist, die die Schraube von den nachfolgenden Wandbelägen trennt (rostige Metallteile können Rostflecken an Gipsabdeckungen verursachen)



Um die Korrosion der Schraube zu verhindern, muss das Bohrloch mit der Abdeckplatte verschlossen werden.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Dämmstoffmaterialien (z. B. Polystyrol, Polyurethan, Steinwolle, Kork usw.) auf Holzwänden in Kombination mit Holz- oder Spanplattenschrauben aus verzinktem Stahl

Typbezeichnung

W-DT

Tellerdurchmesser

60 mm

Lochinnendurchmesser (d Loch)

6,5 mm

Tellerhöhe (h Teller)

4,4 mm

Senkungdurchmesser (d Senk)

20 mm

Länge

31 mm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Befestigungsdicke min.

26 mm

Länge 2

11,2 mm

Geeignet für Schraubenkopfdurchmesser

12,4 mm

Erforderlicher Schraubendurchmesser max.

6,1 mm

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L50MM

Mit Farbmarkierung
x 5 St.
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM