Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT
Zur Befestigung auf Holz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Lieferung ohne Schraube
- Empfohlener Schraubendurchmesser: 6 mm (z. B. Wüpofast 2.0-Schraube)
- Der Stützteller ist mit vier in das Isoliermaterial ragenden Stiften ausgestattet, um den Halt des Isoliermaterials zu erhöhen.
Die Verwendung von Schrauben aus INOX-Stahl ist nicht erforderlich, da die Platte mit einer Abdeckung ausgestattet ist, die die Schraube von den nachfolgenden Wandbelägen trennt (rostige Metallteile können Rostflecken an Gipsabdeckungen verursachen)
Um die Korrosion der Schraube zu verhindern, muss das Bohrloch mit der Abdeckplatte verschlossen werden.
Zur Befestigung von Dämmstoffmaterialien (z. B. Polystyrol, Polyurethan, Steinwolle, Kork usw.) auf Holzwänden in Kombination mit Holz- oder Spanplattenschrauben aus verzinktem Stahl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!