Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stützscheibe

DIN 988 S Stahl blank
SHB-STUETZ-DIN988-S-50X62X3,0

Art.-Nr. 0425000050
EAN 4024835920186
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 988, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 988

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Innendurchmesser (d1)

50 mm

Außendurchmesser (d2)

62 mm

Dicke (h1)

3 mm

Produktgewicht (per Stück)

22,870 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen