Stoßverbinder für Leitungsführungskanal Stahlblech LFKS
Stoßverbinder elektrisch/mechanisch für LFKS
STOSVERB-LFKS-60X100MM
Art.-Nr. 0973695100
EAN 4099618653377
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Flachsteckzunge 6,3x0,8 mm zum Anschluss eines Erdungskabels mit Flachsteckhülse
Pro Stoßstelle sind zwei Verbinder erforderlich. Bei beschichteten Profilen wird durch das Einklemmen die Beschichtung leicht abgekratzt, um die Leitfähigkeit zu garantieren.
Datenblätter(X)
Der Stoßstellenverbinder wird in die Schnittkante zweier LFKS-Unterteile geklemmt und erzeugt so eine mechanische und elektrische Verbindung (Potentialausgleich).
Geeignet für Kanaltyp | 60 x 100 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge | 6,3 x 0,8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!