Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stoßverbinder für Leitungsführungskanal Stahlblech LFKS
Dient der mechanischen und elektrischen Verbindung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mit Flachsteckzunge 6,3x0,8 mm zum Anschluss eines Erdungskabels mit Flachsteckhülse
Pro Stoßstelle sind zwei Verbinder erforderlich. Bei beschichteten Profilen wird durch das Einklemmen die Beschichtung leicht abgekratzt, um die Leitfähigkeit zu garantieren.
Der Stoßstellenverbinder wird in die Schnittkante zweier LFKS-Unterteile geklemmt und erzeugt so eine mechanische und elektrische Verbindung (Potentialausgleich).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!