Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d DIN 835, Stahl 10.9, blank
DIN 835 Stahl 10.9 blank
STI-DIN835-10.9-M8X65
Art.-Nr. 42478 65
EAN 4047376406407
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 65 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 22 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 16 mm |
Normen | DIN 835 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,25 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Produktklasse | A |
