Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1,25 d DIN 939, Stahl 5.8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 939 Stahl 5.8 verzinkt
SHR-DIN939-5.8-(A2K)-M5X110
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 110 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 16 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 6,5 mm |
Normen | DIN 939 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,8 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 5 mm |
Produktklasse | A |