Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d DIN 938, Edelstahl A4/70, blank
DIN 938 Edelstahl A4 blank
SHR-DIN938-A4/70-M10X60
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 60 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 26 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 10 mm |
Normen | DIN 938 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Produktklasse | A |