Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 2d DIN 835, Stahl 8.8, blank
STI-DIN835-8.8-M20X100
Art.-Nr. 424420 100
EAN 4046778107189
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M20 |
Länge (l1) | 100 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 46 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 40 mm |
Normen | DIN 835 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 2,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Produktklasse | A |
