Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d DIN 938, Edelstahl A4/70, blank
SHR-DIN938-A4/70-M6X25
Art.-Nr. 027790625
EAN 4048539577095
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Länge (l1) | 25 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 18 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 6 mm |
Normen | DIN 938 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Produktklasse | A |
