Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d DIN 938, Stahl 10.9, blank
SHR-DIN938-10.9-M24X90
Art.-Nr. 0258624090
EAN 4061338287224
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M24 |
Länge (l1) | 90 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 54 mm |
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3) | 24 mm |
Normen | DIN 938 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10.9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Ohne Kopf |
Antriebart | Ohne Antrieb |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 3 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Schaftdurchmesser | 24 mm |
Produktklasse | A |
