Stichsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade
Stichsägeblatt 3S Multiblade Metall
STICHSAEBLA-MET-40STK-MULTIBLADE-75MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.
- Für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Stichsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter.
Datenblätter(X)
Kühlmittel
Bohr- und Schneidöl, Terpentin, Petroleum oder ein Terpentin-Petroleum Gemisch, Wasser (Achtung: Jeden Kontakt mit elektrischen Teilen vermeiden.)
Arbeitslänge | 75 mm |
Zahnteilung min./max. | 1,2-2,6 mm |
Speziell geeignet für | Dünne Bleche |
Geeignet für | Edelstahl, Bleche und Profile |
Materialstärke min./max. | 1-10 mm |
Anzahl Teile | 40 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 100 mm |