Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stichsägeblatt Metall 1 Stern für Kurvenschnitte in dünne Bleche - STICHSAEBLA-MET-5STK-66X(1,1-1,5) Stichsägeblatt Metall 1 Stern für Kurvenschnitte in dünne Bleche - STICHSAEBLA-MET-5STK-66X(1,1-1,5)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/tJMMcOdiUuE

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/FJrNHZQez3k

Stichsägeblatt Metall 1 Stern für Kurvenschnitte in dünne Bleche - STICHSAEBLA-MET-5STK-66X(1,1-1,5) - 1
Stichsägeblatt Metall 1 Stern für Kurvenschnitte in dünne Bleche - STICHSAEBLA-MET-5STK-66X(1,1-1,5) - 2

Stichsägeblatt Metall 1 Stern für Kurvenschnitte in dünne Bleche

Stichsägeblatt 1S Metall für Kurvenschnitt
STICHSAEBLA-MET-5STK-66X(1,1-1,5)

Art.-Nr. 060811594

EAN 4038898410638

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stichsägeblatt Metall 1 Stern für Kurvenschnitte in dünne Bleche

Art.-Nr. 060811594
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
Gutes Standardblatt, speziell geeignet für Kurvenschnitte in z. B. dünnen Blechen
  • Sehr feine progressive Zahnteilung von 1,1 bis 1,5 mm für das Schneiden von z. B. dünnen Metallblechen, Aluminium und Buntmetallen mit einer Materialstärke von 1 bis 3 mm

  • Gefräste, gewellte Zähne sind ideal für Kurvenschnitte

  • Aus hochwertigem gehärtetem Schnellarbeitsstahl (HSS) zum Schneiden von Metallblechen

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts

  • Bei Metall-Stichsägeblättern: kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Dünne Bleche: 1 bis 3 mm

  • Aluminium und Buntmetalle: 1 bis 3 mm
Anleitung
  • Kühlmittel: Bohr- und Schneidöl, Terpentin, Petroleum oder ein Terpentin-Petroleum Gemisch, Wasser

  • Achtung: Jeden Kontakt mit elektrischen Teilen vermeiden

Arbeitslänge

66 mm

Zahnteilung min./max.

1,1-1,5 mm

Speziell geeignet für

Dünne Bleche

Geeignet für

Aluminium, Buntmetall

Materialstärke min./max.

1-3 mm

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge

91 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen