Stichsägeblatt Kunststoff 3 Sterne für PP/PE
STICHSAEBLA-KST-5STK-77/4,0MM
Art.-Nr. 0608506203
EAN 4050641964069
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Saubere und gerade Schnitte von PP/PE ohne zu schmelzen
- Für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
| Anwendungsgebiete | |||
| Artikelnummer | Anwendungsmerkmal | Material | Materialstärke |
| 0608506203 | Speziell geeignet für | PP | < 30 mm |
| PE | < 30 mm | ||
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 77 mm |
Materialstärke min./max. | 5-30 mm |
Zahnteilung | 4,0 mm |
Speziell geeignet für | PP, PE |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 100 mm |