Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Kunststoff 3 Sterne für Acrylgas (PMMA)

STICHSAEBLA-KST-5STK-68/1,8MM

Art.-Nr. 0608503103

EAN 4050641964090

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stichsägeblatt Kunststoff 3 Sterne für Acrylgas (PMMA)

Art.-Nr. 0608503103
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
Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer zum schmelzfreien Schneiden
  • Zum Schneiden ohne Schmelzen des Acrylgas (PMMA)

  • Ideal für saubere und gerade Schnitte in dünne Materialien

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
0608503103Speziell geeignet fürPlexiglas2 bis 20 mm
Acrylglas2 bis 20 mm
Kunststoff-Kabelkanäle2 bis 20 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

68 mm

Materialstärke min./max.

2-20 mm

Zahnteilung

1,8 mm

Speziell geeignet für

Plexiglas, Acrylglas, Kunststoff-Kabelkanäle

Anzahl Teile

5 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge

93 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen