Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Kunststoff 3 Sterne für Karbonfaser

STICHSAEBLA-KST-3STK-68/2,2MM

Art.-Nr. 0608503143

EAN 4050641964106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stichsägeblatt Kunststoff 3 Sterne für Karbonfaser

Art.-Nr. 0608503143
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
Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer zum Schneiden ohne Abblättern
  • Spezielle Zahngeometrie verhindert das Abblättern beim Schneiden

  • Ideal für saubere und gerade Schnitte in dünne Materialien

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
0608503143Speziell geeignet fürKarbonfaser< 20 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

68 mm

Materialstärke min./max.

0-20 mm

Zahnteilung

2,2 mm

Speziell geeignet für

CFK, GFK

Anzahl Teile

3 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge

93 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen