Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stichsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

Stichsägeblatt 3S Multiblade Holz
STICHSAEBLA-HO-25STK-MULTIBLADE-90MM

Art.-Nr. 0608116235
EAN 4024835895705
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
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
  • Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.

  • Für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Arbeitslänge

90 mm

Materialstärke min./max.

2-65 mm

Zahnteilung min./max.

2-3 mm

Speziell geeignet für

Hartholz, Weichholz
Sperrholz
Holzfaserplatten
Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten
Verleimte Hölzer

Anzahl Teile

25 STK

Aufnahme Stichsägeblatt

T-Schaft

Länge (L)

117 mm

Ausführung

Progressiv

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen