Stichsägeblatt Edelstahl drei Sterne für Edelstahlbleche und -rohre
Stichsägeblatt 3S Edelstahl
STICHSAEBLA-MET-3STK-A2-57/1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111945.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134370.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39350656.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215479.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für gerade Schnitte in dünne Materialien
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Edelstahl-Stichsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter.
Datenblätter(X)
Kühlmittel
Bohr- und Schneidöl, Terpentin, Petroleum oder ein Terpentin-Petroleum Gemisch, Wasser (Achtung: Jeden Kontakt mit elektrischen Teilen vermeiden.)
Arbeitslänge | 57 mm |
Materialstärke min./max. | 1,5-3 mm |
Zahnteilung | 1 mm |
Speziell geeignet für | Edelstahl, Bleche und Profile |
Anzahl Teile | 3 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 82 mm |