Stichsägeblatt Bau zwei Sterne für Holz mit Nägel und Buntmetall
Stichsägeblatt 2S für Holz mit Nägel
STICHSAEBLA-BAU-5STK-90/2,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111924.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111922.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/106564.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111904.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/106563.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134370.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/111906.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134366.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1215478.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für schnelle und feine Schnitte
- Die feine Zahnteilung von 2,5 mm ist geeignet zum Schneiden von Holzmaterialien und Buntmetallen, sowie dicken Blechen und Aluminium mit einer Dicke von 3 bis 30 mm.
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 90 mm |
Materialstärke min./max. | 3-30 mm |
Zahnteilung | 2,5 mm |
Speziell geeignet für | Hartholz, Weichholz |
Geeignet für | Dicke Bleche |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 117 mm |