Stichsägeblatt Bau Kurvenschnitt ein Stern für Buntmetalle
Stichsägeblatt 1S für Buntmetall Kurvenschnitt
STICHSAEBLA-BAU-5STK-75/3
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für Kurvenschnitte
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 75 mm |
Materialstärke min./max. | 3-15 mm |
Zahnteilung | 3 mm |
Speziell geeignet für | Buntmetall |
Geeignet für | Aluminium |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 100 mm |