Stichsägeblatt Bau Kurvenschnitt zwei Sterne für Holz mit Nägeln und Buntmetall
Stichsägeblatt 2S für Holz mit Nägel Kurvenschnitt
STICHSAEBLA-BAU-5STK-50/2,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal für schnelle Kurvenschnitte
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 53 mm |
Materialstärke min./max. | 3-20 mm |
Zahnteilung | 2,5 mm |
Speziell geeignet für | Holz mit Nägeln |
Geeignet für | Dünne Bleche |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 77 mm |