Stichsägeblatt Bau drei Sterne für STP 150 Power
Stichsägeblatt 3S für STP 150 Power
STICHSAEBLA-BAU-5STK-220/1,1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausschließlich geeignet für die Pendelstichsägen STP 150 Power
- Für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
Datenblätter(X)
Arbeitslänge | 220 mm |
Materialstärke min./max. | 0-150 mm |
Zahnteilung | 1,1 mm |
Speziell geeignet für | Sandwich-Material |
Geeignet für | Aluminiumprofile |
Anzahl Teile | 5 STK |
Aufnahme Stichsägeblatt | T-Schaft |
Länge | 250 mm |