Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1
STEURNG-MODUL-EASYLUX-12V-1
Art.-Nr. 0976520050
EAN 4099618240430
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, direkt oder mit Verbindungsleitung
- Mit 6 Ausgängen für LED-Leuchten 12 V mit dem Stecksystem WPS-12
- Mit 3 Eingängen für kabelgebundene Schalter mit dem Stecksystem WPS-WS
Passend für folgende Schalter und Sensoren:
- Kabelgebundener IR-/TK-Schalter EASYLUX
- Kabelgebundener PIR-Sensor EASYLUX
- Kabelgebundener CAP-Sensor EASYLUX
- Kabelgebundener Tastschalter EASYLUX
- Funk-IR-Sensor EASYLUX
- Funk-Türkontaktschalter EASYLUX
- Funk-Bewegungsmelder EASYLUX
Schaltfunktionen:
- Gruppenschaltung: Jeder kabelgebundene bzw. Funkschalter/Sensor kann 2 LED-Leuchtenausgänge ansteuern, d.h. jede Leuchtengruppe wird über den dazugehörigen Schalter bzw. Sensor geschaltet und gedimmt
- Oder-Schaltung für Türkontaktschalter oder Bewegungsmelder: Alle Leuchtengruppen werden gemeinsam geschaltet, egal welcher Sensor betätigt wird. Werden mehrere Schalter bzw. Sensoren nacheinander aktiviert, bleiben die Leuchtengruppen aktiv. Erst wenn alle Sensoren wieder deaktiviert werden, werden die Leuchtengruppen ausgeschaltet
- Kreuzschaltung für IR-Sensor: Jeder der angeschlossenen Schalter oder Sensoren schaltet und dimmt alle angeschlossenen Leuchten
Weitere Funktionen:
- Bei Multicolour-Leuchten kann die Farbtemperatur am Modul (2.700K, 3.000K, 4.000K und 6.500K) voreingestellt werden
- AUS-Timer bei Bewegungsmelder von 10 Sekunden bis 10 Minuten
- AUS-Timer bei Türkontaktschalter von 10 Minuten bis ohne Zeitlimit
Datenblätter(X)
![]() | |
Eingangsspannung | 12 V/DC |
Ausgangsspannung | 12 V/DC |
Ausgangsleistung | 60 W |
Stromstärke max. | 5 A |
Anschlussart (primär) | Amass MR-30-FB |
Anschlussart (sekundär) | 1xAmass MR30-M, 6xLED-Ausgang WPS-12, 3xSchaltereingang WPS-WS |
Anzahl Anschlüsse | 9 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Gehäuse | Schwarz |
Länge | 98,3 mm |
Breite | 75 mm |
Höhe | 16,5 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!