Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1 - 1 Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1 - 2 Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1 - 3 Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1 - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/h-JN31skNpM

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/-edYfH2j0no

Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1 - 1
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1 - 2
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1 - 3
Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steuerungsmodul EASYLUX 12 V-1

Zur Steuerung von LED-Leuchten 12 V mit kabelgebundenen Schaltern sowie Funkschaltern

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, direkt oder mit Verbindungsleitung

  • Mit 6 Ausgängen für LED-Leuchten 12 V mit dem Stecksystem WPS-12

  • Mit 3 Eingängen für kabelgebundene Schalter mit dem Stecksystem WPS-WS


Passend für folgende Schalter und Sensoren:


  • Kabelgebundener IR-/TK-Schalter EASYLUX

  • Kabelgebundener PIR-Sensor EASYLUX

  • Kabelgebundener CAP-Sensor EASYLUX

  • Kabelgebundener Tastschalter EASYLUX

  • Funk-IR-Sensor EASYLUX

  • Funk-Türkontaktschalter EASYLUX

  • Funk-Bewegungsmelder EASYLUX


Schaltfunktionen:


  • Gruppenschaltung: Jeder kabelgebundene bzw. Funkschalter/Sensor kann 2 LED-Leuchtenausgänge ansteuern, d.h. jede Leuchtengruppe wird über den dazugehörigen Schalter bzw. Sensor geschaltet und gedimmt

  • Oder-Schaltung für Türkontaktschalter oder Bewegungsmelder: Alle Leuchtengruppen werden gemeinsam geschaltet, egal welcher Sensor betätigt wird. Werden mehrere Schalter bzw. Sensoren nacheinander aktiviert, bleiben die Leuchtengruppen aktiv. Erst wenn alle Sensoren wieder deaktiviert werden, werden die Leuchtengruppen ausgeschaltet

  • Kreuzschaltung für IR-Sensor: Jeder der angeschlossenen Schalter oder Sensoren schaltet und dimmt alle angeschlossenen Leuchten


Weitere Funktionen:


  • Bei Multicolour-Leuchten kann die Farbtemperatur am Modul (2.700K, 3.000K, 4.000K und 6.500K) voreingestellt werden

  • AUS-Timer bei Bewegungsmelder von 10 Sekunden bis 10 Minuten

  • AUS-Timer bei Türkontaktschalter von 10 Minuten bis ohne Zeitlimit