Steuerungsbox 12V mit 6-fach-Verteiler
Steuerungsbox 12V m 6-f-Verteiler zu LED-T-12/24-1
SCHALT-EL-STEUER-BOX-12V-LED-T-12/24-1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschluss (Steckverbindung) an den LED-Trafo LED-T-12/24-1
- Mit 6 integrierten LED-Leuchtenanschlüssen
- Funkreichweite ca. 6 m
Datenblätter(X)
Eingangsspannung | 12 V |
Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsleistung max. | 36 W |
Anschlussart (sekundär) | Stecksystem LED A |
Anzahl Anschlüsse | 6 STK |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Länge | 93,9 mm |
Breite | 53,4 mm |
Höhe | 12,7 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse III / Schutzkleinspannung |
Lieferumfang | 1 x Steuerungs-Box |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!