Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Variabler LED-Trafo 12V/24V

LED-Transformator LED-T-12/24-1
TRAFO-LED-12/24V-36W-LED-T-12/24-1

Art.-Nr. 0976502791
EAN 4065233093799
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
Mit ansteckbaren 6- bzw. 8-fach-Leuchtenverteiler mit oder ohne Funksteuerung
  • Drahtloses Funk-Steuerungssystem inkl. Trafo

  • In Verbindung mit der Steuerungsbox können bis zu 4 Sensoren auf einen Trafo angelernt werden

  • Ein Sensor kann an insgesamt 3 unterschiedliche Kontrollboxen angelernt werden

  • Schlankes Design mit nur 16,5 mm Höhe

  • Mit 8-fach-Leuchtenverteiler ohne Funk auch als Standard-Trafo verwendbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

LED-T-12/24-1

Eingangsspannung

230 V/AC

Frequenz min.

50 Hz

Frequenz max.

60 Hz

Ausgangsspannung min./max.

12-24 V

Leistung

36 W

Anschlussart (primär)

Eurostecker

Anzahl Anschlüsse

1 STK

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Gehäuse

Weiß

Länge

160 mm

Breite

75 mm

Höhe

16 mm

Schutzart IP

IP 20

Lieferumfang

1 x Trafo, ohne Anschlussleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussleitung aus Kunststoff zu LED-Trafo LED-T-12-5

ANSHLLTG-(F.TRAFO-LED-T-12-5)

x 1 St.
8-fach-Leuchtenverteiler 12V

VERT-(TRAFO-LED-T-12/24-1)-8FACH-12V

Zum Anstecken an den LED-Trafo LED-T-12/24-1
x 1 St.
Steuerungsbox 12V mit 6-fach-Verteiler

SCHALT-EL-STEUER-BOX-12V-LED-T-12/24-1

Zum Anstecken an den LED-Trafo LED-T-12/24-1
x 1 St.
Steuerungsbox 24V mit 6-fach-Verteiler

SCHALT-EL-STEUER-BOX-24V-LED-T-12/24-1

Zum Anstecken an den LED-Trafo LED-T-12/24-1
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kabelloser IR-Sensorschalter 12V/24V

SCHALT-EL-IR-SENS-LED-T-12/24-1-SCHW

In Verbindung mit der Steuerungsbox zu LED-Trafo LED-T-12/24-1
x 1 St.
Kabelloser IR-Sensorschalter 12V/24V

SCHALT-EL-IR-SENS-LED-T-12/24-1-WEISS

In Verbindung mit der Steuerungsbox zu LED-Trafo LED-T-12/24-1
x 1 St.
Kabelloser Türkontaktschalter 12V/24V

SCHALT-EL-IR-TUERK-LED-T-12/24-1-SCHW

In Verbindung mit der Steuerungsbox zu LED-Trafo LED-T-12/24-1
x 1 St.
Kabelloser Türkontaktschalter 12V/24V

SCHALT-EL-IR-TUERK-LED-T-12/24-1-WEISS

In Verbindung mit der Steuerungsbox zu LED-Trafo LED-T-12/24-1
x 1 St.
Kabelloser Bewegungsmelder 12V/24V

SCHALT-EL-BEWEGMLD-LED-T-12/24-1-SCHW

In Verbindung mit der Steuerungsbox zu LED-Trafo LED-T-12/24-1
x 1 St.
Kabelloser Bewegungsmelder 12V/24V

SCHALT-EL-BEWEGMLD-LED-T-12/24-1-WEISS

In Verbindung mit der Steuerungsbox zu LED-Trafo LED-T-12/24-1
x 1 St.