Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sterngriff mit Sacklochgewinde

Sterngriff mit Gewindebuchse
STERNGRF-IG-MS-M5X28

Art.-Nr. 5099303005
EAN 4056807212463

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sterngriff aus verstärkten Polyamid mit 5 ergonomischen Griffmulden und Gewindeeinsatz aus Messing
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Farbe Griff

Schwarz

Werkstoff Gewinde

Messing

Oberfläche Gewinde

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

28 mm

Griffhöhe (h1)

26 mm

Schafthöhe (h2)

10 mm

Griffstärke (h3)

16 mm

Produktgewicht (per Stück)

10,350 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen