Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sterngriff mit Buchse und Innengewinde

STERNGRF-STBU-IG-EDST-M8

Art.-Nr. 5099310108

EAN 4061975687548

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sterngriff mit Buchse und Innengewinde

Art.-Nr. 5099310108
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
Sterngriff aus Polyamid mit hervorstehender Gewindebuchse aus rostfreiem Edelstahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich als Sackloch- oder Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.

Werkstoff Griff

PA - Polyamid

Farbe Griff

Schwarz

Werkstoff Buchse

Edelstahl A1, 1.4305

Oberfläche Buchse

Blank

Werkstoff Gewinde

Edelstahl A1, 1.4305

Oberfläche Gewinde

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

K

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Buchsenaußendurchmesser (d3)

13,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

40 mm

Gewindelänge (lg)

12 mm

Griffhöhe (h1)

25 mm

Schafthöhe (h2)

13 mm

Buchsenhöhe (h3)

10 mm

Produktgewicht (per Stück)

23,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen