Sterngriff mit Sacklochgewinde
DIN 6336 ähnlich mit Gewindebuchse Stahl verzinkt
STERNGRF-AEDIN6336-IG-M8X32
Art.-Nr. 5099302181
EAN 4056807252964
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Gewinde | Stahl |
Oberfläche Gewinde | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Schaftdurchmesser (d2) | 14 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 32 mm |
Griffhöhe (h1) | 20 mm |
Schafthöhe (h2) | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 11,130 g |
