Sterngriff mit Buchse und Innengewinde
Sterngriff vorstehende Stahlbuchse Innengewinde A2
STERNGRF-STBU-IG-EDST-M12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich als Sackloch- oder Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.
Werkstoff Griff | PA - Polyamid |
Farbe Griff | Schwarz |
Werkstoff Buchse | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche Buchse | Blank |
Werkstoff Gewinde | Edelstahl A1, 1.4305 |
Oberfläche Gewinde | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | K |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Buchsenaußendurchmesser (d3) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 63 mm |
Gewindelänge (lg) | 17 mm |
Griffhöhe (h1) | 37 mm |
Schafthöhe (h2) | 18 mm |
Buchsenhöhe (h3) | 12 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 71 g |