Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sterngriff mit Außengewinde

STERNGRF-AG-ST-M5X28X20

Art.-Nr. 5099304005

EAN 4056807212722

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Sterngriff mit Außengewinde

Art.-Nr. 5099304005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sterngriff aus verstärkten Polyamid mit 5 ergonomischen Griffmulden und Gewindebolzen aus Stahl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

PA verstärkt - Polyamid verstärkt

Farbe Griff

Schwarz

Werkstoff Gewinde

Stahl

Oberfläche Gewinde

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Schaftdurchmesser (d2)

11 mm

Kopfdurchmesser (dk)

28 mm

Gewindelänge (lg)

20 mm

Griffhöhe (h1)

17 mm

Schafthöhe (h2)

6 mm

Griffstärke (h3)

11 mm

Produktgewicht (per Stück)

12,060 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen