Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sterngriff aus Edelstahl A2 mit Außengewinde, gestrahlt

Sterngriff Edelstahl A2 Außengewinde, gestrahlt
STERNGRF-AG-A2-GESTRHL-L-D40-M8X40

Art.-Nr. 5099320840
EAN 4061975400642

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sterngriff mit gestrahlter Oberfläche aus Edelstahl A2 und Außengewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Griff

Edelstahl A2, 1.4308

Oberfläche Griff

Blank

Werkstoff Gewinde

Edelstahl A1, 1.4305

Oberfläche Gewinde

Blank

Ausführung

Gestrahlt

RoHS-konform

Ja

Form

L

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Schaftdurchmesser (d2)

14 mm

Kopfdurchmesser (dk)

40 mm

Gewindelänge (lg)

40 mm

Griffhöhe (h1)

26 mm

Schafthöhe (h2)

13 mm

Produktgewicht (per Stück)

118,200 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen