Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stellring DIN 705, Stahl blank, Form B

DIN 705 Stahl blank Form B
STLRG-DIN705-B-D20

Art.-Nr. 04257020
EAN 4048539322596

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

20 mm

Außendurchmesser (d2)

32 mm

Breite (b1)

14 mm

Gewindeart x Gewindestiftdurchmesser

M 6 mm

Normen

DIN 705

Form

B

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Anzahl Gewindestift

1 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen