Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift DIN 553, Stahl blank

STLRG-DIN705-A-DIN553-D14

Art.-Nr. 0425714

EAN 4059608697248

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stellring DIN 705, Form A und Gewindestift DIN 553, Stahl blank

Art.-Nr. 0425714
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
Hinweis

Bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift über d1 = 70 mm mit 2 Gewindestiften

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

14 mm

Außendurchmesser (d2)

25 mm

Breite (b1)

12 mm

Normen

DIN 705

Form

A

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Anzahl Gewindestift

1 STK

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen