Steckschlüssel gebogen
Doppelsteckschl. gebogen POWERDRIV 6-kant/12-kant
DPSTESHSL-GBGN-M-PFEIFKPF-SW15
Art.-Nr. 071428215
EAN 4038898881612
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführung: metrisch, durchgebohrt
- kurze Seite: Bohrung
- lange Seite: tiefe Hohlform
Abtrieb: Powerdriv
- kurze Seite: 12kant
- lange Seite: 6kant
Norm: ISO 2236
Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche: verchromt
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 15 mm |
Länge (L) | 180 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D1) | 21,5 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser 2 (D2) | 19,5 mm |