Steckschlüssel 3/8Zoll 19-teiliges Sortiment
3/8 Zoll Steckschlüssel-Sortiment 19-teilig
STESHSL-SORT-3/8ZO-AUS6KT-19TLG
Art.-Nr. 096503819
EAN 4050382117595
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktisches, 19-teiliges Steckschlüsselsortiment in der Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die ideale Basisausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Ideal für viele Praxisanwendungen
- 14 kurze Steckschlüsseleinsätze mit Schlüsselweiten von 6 bis 19 mm
- Mit Winkelverlängerung und Kardangelenk
- Damit sind fast alle Verschraubungen möglich
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Mit den starren Verlängerungen wird die Kraft direkt übertragen
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Die Umschaltung durch den Hebel ermöglicht einhändiges Umschalten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 19 STK |
Breite x Höhe x Tiefe | 315 x 40 x 115 mm |
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW6
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW7
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW8
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW9
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW10
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW11
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW12
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW13
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW14
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW15
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW16
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW17
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW18
STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW19
SCHAUMEINLG-(F.096503819)-310X110X35MM