Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckschlüssel 3/8 Zoll 34-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-3/8ZO-AUS6KT-TX-34TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Steckschlüssel 3/8 Zoll 34-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-3/8ZO-AUS6KT-TX-34TLG - 1

Steckschlüssel 3/8 Zoll 34-teiliges Sortiment

STESHSL-SORT-3/8ZO-AUS6KT-TX-34TLG

Art.-Nr. 096512 34

EAN 4038898081487

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckschlüssel 3/8 Zoll 34-teiliges Sortiment

Art.-Nr. 096512 34
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
Basissortiment in der praktischen Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Umfangreiches, 34-teiliges Steckschlüsselsortiment in der Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Basisausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Ideal für viele Praxisanwendungen


  • 14 kurze Steckschlüsseleinsätze mit Schlüsselweiten von 8 bis 22 mm

  • 8 kurze Steckschlüsseleinsätze für Außen-TX-Schrauben von E5 bis E 14

  • 8 kurze Steckschlüsseleinsätze für TX-Schrauben von TX15 bis TX50

  • Damit sind fast alle Verschraubungen möglich


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit den starren Verlängerungen (75 mm und 250 mm) wird die Kraft direkt übertragen

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Die Umschaltung durch den Hebel ermöglicht einhändiges Umschalten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

34 STK

Breite x Höhe x Tiefe

315 x 40 x 115 mm

Steckschlüssel 3/8 Zoll 34-teiliges Sortiment inklusive:
1 x
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-3/8ZO-72ZAEHNE-L175MM

Beschreibung:
Länge: 175 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW8

Beschreibung:
Schlüsselweite: 8 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW9

Beschreibung:
Schlüsselweite: 9 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW10

Beschreibung:
Schlüsselweite: 10 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW11

Beschreibung:
Schlüsselweite: 11 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW12

Beschreibung:
Schlüsselweite: 12 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW13

Beschreibung:
Schlüsselweite: 13 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW14

Beschreibung:
Schlüsselweite: 14 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW15

Beschreibung:
Schlüsselweite: 15 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW16

Beschreibung:
Schlüsselweite: 16 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW17

Beschreibung:
Schlüsselweite: 17 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW18

Beschreibung:
Schlüsselweite: 18 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW19

Beschreibung:
Schlüsselweite: 19 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW21

Beschreibung:
Schlüsselweite: 21 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-3/8ZO-KURZ-6KT-SW22

Beschreibung:
Schlüsselweite: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L75MM

Beschreibung:
75 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Verlängerung

VERL-3/8ZO-L250MM

Beschreibung:
250 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-3/8ZO

Beschreibung:
Länge: 55 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E5

Beschreibung:
E5
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E6

Beschreibung:
E6
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E7

Beschreibung:
E7
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E8

Beschreibung:
E8
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E10

Beschreibung:
E10
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E11

Beschreibung:
E11
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E12

Beschreibung:
E12
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-AUSTX-E14

Beschreibung:
E14
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX15

Beschreibung:
TX15 Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX20

Beschreibung:
TX20 Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX25

Beschreibung:
TX25 Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX27

Beschreibung:
TX27 Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX30

Beschreibung:
TX30 Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX40

Beschreibung:
TX40 Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX45

Beschreibung:
TX45 Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
1 x
3/8 Zoll Steckschlüssel für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-3/8ZO-INTX-TX50

Beschreibung:
TX50 Länge: 50.5 mm
Menge: 1 x
Hartschaumeinlage für 3/8-Zoll-Steckschlüsselsortiment
1 x
Hartschaumeinlage für 3/8-Zoll-Steckschlüsselsortiment

SCHAUMEINLG-(096512 34)

Beschreibung:
Länge x Breite x Höhe: 400 x 152 x 40 mm
Mit Klemmeffekt
Menge: 1 x
1 x
Metallkassette Größe 3 Unbestückt

METKAS-405X160X50-GR3

Beschreibung:
405 x 160 x 50 mm
Menge: 1 x