Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckschlüssel 1/4 Zoll 32-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-AUS6KT-32TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Steckschlüssel 1/4 Zoll 32-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-AUS6KT-32TLG - 1

Steckschlüssel 1/4 Zoll 32-teiliges Sortiment

1/4 Zoll Steckschlüssel-Sortiment 32-teilig
STESHSL-SORT-1/4ZO-AUS6KT-32TLG

Art.-Nr. 096501432

EAN 4050382118066

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckschlüssel 1/4 Zoll 32-teiliges Sortiment

Art.-Nr. 096501432
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
Steckschlüssel mit eingepressten Bits, praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Umfangreiches, 32-teiliges Sortiment in der stabilen Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Passende Steckschlüssel die gängisten Verschraubungen


  • Das 1/4 Zoll-Sortiment umfasst 12 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 4 bis 14 mm

  • Die praktischen Steckschlüssel mit den eingepressten Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen PH, Schlitz, Innen-6-kant und TX

  • Ein Schraubendrehersteckgriff ist die praktische Ergänzung im Sortiment


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit den zwei starren Verlängerungen wird die Kraft direkt übertragen

  • Mit der flexiblen Verlängerung werden auch schwer zugängliche Verschraubungen erreicht

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem Umschalthebel wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt, so ist die Einhandbedienung möglich


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

32 STK

Breite x Höhe x Tiefe

225 x 35 x 110 mm

Steckschlüssel 1/4 Zoll 32-teiliges Sortiment inklusive:
1 x
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende

SHRDRH-1/4ZO-ABTR-L225MM

Beschreibung:
1/4 Zoll
Runde, glanzverchromte, durchgehende Klinge mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung

HBLKNAR-UMSCH-1/4ZO-135MM

Beschreibung:
1/4 Zoll; Hebellänge: 125 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW4

Beschreibung:
4 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5

Beschreibung:
5 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW6

Beschreibung:
6 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW7

Beschreibung:
7 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW8

Beschreibung:
8 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW9

Beschreibung:
9 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW10

Beschreibung:
10 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW11

Beschreibung:
11 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW12

Beschreibung:
12 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW13

Beschreibung:
13 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW14

Beschreibung:
14 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5,5

Beschreibung:
5,5 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Winkelverlängerung

WNKLVERL-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
25 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L150MM

Beschreibung:
152 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-FLEXIBEL-L150MM

Beschreibung:
150 mm
Flexibel
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/4ZO

Beschreibung:
Abtriebart: Außenvierkant
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX10

Beschreibung:
TX10
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX15

Beschreibung:
TX15
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX20

Beschreibung:
TX20
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX25

Beschreibung:
TX25
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX27

Beschreibung:
TX27
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX30

Beschreibung:
TX30
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben

STESHSL-1/4ZO-INTX-TX40

Beschreibung:
TX40
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant, metrisch

STESHSL-1/4ZO-IN6KT-SW4

Beschreibung:
4 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant, metrisch

STESHSL-1/4ZO-IN6KT-SW5

Beschreibung:
5 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz für Innensechskant, metrisch

STESHSL-1/4ZO-IN6KT-SW6

Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz Schlitz

STESHSL-1/4ZO-5,5X1,0

Beschreibung:
Länge: 32 mm; 1,0 x 5,5 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz PH

STESHSL-1/4ZO-H1

Beschreibung:
PH1
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz PH

STESHSL-1/4ZO-H2

Beschreibung:
PH2
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz PH

STESHSL-1/4ZO-H3

Beschreibung:
PH3
Menge: 1 x
Hartschaum
1 x
Hartschaum

SCHAUMEINLG-(F.096501432)-215X105X30MM

Beschreibung: Hält Schlüssel sicher fest
Menge: 1 x
1 x
Metallkassette Größe 1 Unbestückt

METKAS-220X110X35-GR1

Beschreibung:
220 x 110 x 40 mm
Menge: 1 x