Steckschlüssel 1/4 Zoll 42-teiliges Sortiment
STESHSL-SORT-1/4ZO-42TLG
Art.-Nr. 096511 42
EAN 4045989485574
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umfangreiches, 42-teiliges Sortiment in der Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die ideale Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Ideal für viele Praxisanwendungen
- 12 kurze Steckschlüsseleinsätze mit Schlüsselweiten von 4 bis 14 mm
- 9 lange Steckschlüsseleinsätze mit Schlüsselweiten von 6 bis 14 mm
- 15 Bits für die meisten Schraubentypen PH, Schlitz, Innen-6-kant und TX
- Mit Steckgriff, Kardangelenk und Adapter mit Schnellwechselfutter
- Damit sind fast alle Verschraubungen möglich
Kraftvoll und effizient Verschrauben
- Mit den starren Verlängerungen in zwei Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen
- Die Umschaltknarren haben einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Die Umschaltung durch den Drehteller ermöglicht einhändiges Umschalten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 42 STK |
SHRDRH-1/4ZO-ABTR-L225MM
KNAR-UMSCH-1/4ZO-72ZAEHNE-135MM
SCHAUMEINLG-(096511 42)
METKAS-280X165X45-GR5