Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckschlüssel 1/4 Zoll 33-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-33TLG Steckschlüssel 1/4 Zoll 33-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-33TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Steckschlüssel 1/4 Zoll 33-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-33TLG - 1
Steckschlüssel 1/4 Zoll 33-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/4ZO-33TLG - 2

Steckschlüssel 1/4 Zoll 33-teiliges Sortiment

1/4 Zoll Steckschlüssel-Sortiment 33-teilig
STESHSL-SORT-1/4ZO-33TLG

Art.-Nr. 096511 32

EAN 4024835668286

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckschlüssel 1/4 Zoll 33-teiliges Sortiment

Art.-Nr. 096511 32
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
6-kant, kurze Form, praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Umfangreiches, 33-teiliges Sortiment in der stabilen Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die anspruchsvolle, umfassende Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Passende Steckschlüssel und Bits für fast jede Schraube


  • Das 1/4 Zoll-Sortiment umfasst 12 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 4 bis 14 mm sowie einen Adapter mit Schnellwechselfutter für die 15 Bits

  • Die kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen PH, Schlitz, Innen-6-kant und TX

  • Damit sind fast alle Verschraubungen möglich


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit der starren Verlängerung wird die Kraft direkt übertragen

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

33 STK

Breite x Höhe x Tiefe

225 x 35 x 110 mm

Steckschlüssel 1/4 Zoll 33-teiliges Sortiment inklusive:
1 x
Schraubendreher 1/4-Zoll-Abtrieb mit Vierkant-Antrieb am Griffende

SHRDRH-1/4ZO-ABTR-L225MM

Beschreibung:
1/4 Zoll
Runde, glanzverchromte, durchgehende Klinge mit Aufnahme für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze
Menge: 1 x
1 x
Bit Schlitz C 6.3 (1/4 Zoll)

BIT-SZ-0,8X5,5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
Länge: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm lang, in allen gängigen Schneidendicken x Schneidenbreiten
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH3-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH3; Länge: 25 mm
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
3 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
5 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
6 mm; Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX10; 10
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX15; 15
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20; 20
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25; 25
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX27-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX27; 27
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX30; 30
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX40; 40
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-1/4ZO-72ZAEHNE-135MM

Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW4

Beschreibung:
4 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5

Beschreibung:
5 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW6

Beschreibung:
6 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW7

Beschreibung:
7 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW8

Beschreibung:
8 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW9

Beschreibung:
9 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW10

Beschreibung:
10 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW11

Beschreibung:
11 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW12

Beschreibung:
12 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW13

Beschreibung:
13 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW14

Beschreibung:
14 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch kurz

STESHSL-1/4ZO-KURZ-6KT-SW5,5

Beschreibung:
5,5 mm; Länge: 22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L100MM

Beschreibung:
100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Verlängerung

VERL-1/4ZO-L150MM

Beschreibung:
152 mm
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/4ZO

Beschreibung:
Abtriebart: Außenvierkant
Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Bitadapter mit Schnellwechselfutter

ADAPT-BIT-1/4ZO-4KT-SHNLWECHSLUNG

Beschreibung:
1/4 Zoll
Menge: 1 x
Schaumeinlage
1 x
Schaumeinlage

SCHAUMEINLG-(096511 32)

Beschreibung: Für Multisteckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll
Menge: 1 x
1 x
Metallkassette Größe 1 Unbestückt

METKAS-220X110X35-GR1

Beschreibung:
220 x 110 x 40 mm
Menge: 1 x