Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 56-teiliges Sortiment
Steckschlüssel 1/4 + 1/2 Zoll Sortiment 56-tlg
STESHSL-SORT-1/4+1/2ZO-56TLG
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr umfangreiches, 56-teiliges Sortiment in der stabilen Metallkassette
- Dieses Sortiment ist die anspruchsvolle, umfassende Grundausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz
- Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt
- Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz
- Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
Passende Steckschlüssel und Bits für fast jede Schraube
- Das 1/4 Zoll-Sortiment umfasst 12 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 4 bis 14 mm
- Das 1/2 Zoll-Sortiment umfasst 19 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm, einen praktischen Steckgriff sowie einen Adapter mit Schnellwechselfutter für die 15 Bits
- Die kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen PH, Schlitz, Innen-6-kant (Inbus) und TX
- Damit sind fast alle Verschraubungen möglich
Kraftvoll und effizient Verschrauben mit 1/4 Zoll- und 1/2 Zoll-Werkzeugen
- Mit den starren Verlängerungen in zwei Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen
- Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten
- Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben
- Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 56 STK |
Breite x Höhe x Tiefe | 350 x 55 x 260 mm |
SHRDRH-1/4ZO-ABTR-L225MM
ZEBRABIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM
BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM
BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM
BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM
BIT-IN6KT-SW5-1/4ZO-L25MM
BIT-IN6KT-SW6-1/4ZO-L25MM
BIT-TX10-BLAU-1/4ZO-L25MM
BIT-TX15-GELB-1/4ZO-L25MM
BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM
BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM
BIT-TX27-1/4ZO-L25MM
BIT-TX30-ROT-1/4ZO-L25MM
BIT-TX40-GRUEN-1/4ZO-L25MM
KNAR-UMSCH-1/2ZO-72ZAHNE-250MM
ZEBRAKNAR-UMSCH-1/4ZO-72ZAEHNE-135MM
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW10
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW11
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW12
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW13
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW14
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW15
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW16
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW17
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW18
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW19
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW20
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW21
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW22
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW24
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW26
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW27
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW28
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW30
ZEBRASTESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW32
ZEBRAVerpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!