Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckschlüssel 1/2 Zoll 17-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/2ZO-AUS6KT-17TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Steckschlüssel 1/2 Zoll 17-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/2ZO-AUS6KT-17TLG - 1

Steckschlüssel 1/2 Zoll 17-teiliges Sortiment

1/2 Zoll Steckschlüssel-Sortiment 6-kant 17-tlg.
STESHSL-SORT-1/2ZO-AUS6KT-17TLG

Art.-Nr. 096513 170

EAN 4011231884440

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckschlüssel 1/2 Zoll 17-teiliges Sortiment

Art.-Nr. 096513 170
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
Für Innensechskantschrauben, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Kompaktes, 17-teiliges Sortiment mit 1/2-Zoll-Steckschlüsseln


  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Steckschlüssel mit 6-kant-Abtrieb für die wichtigsten Schlüsselweiten



Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit den starren Verlängerungen in 2 Ausführungen wird die Kraft direkt übertragen


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt satiniert verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

17 STK

Breite x Höhe x Tiefe

405 x 50 x 160 mm

Steckschlüssel 1/2 Zoll 17-teiliges Sortiment inklusive:
1 x
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-1/2ZO-72ZAHNE-250MM

Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW10

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW11

Beschreibung:
11 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW12

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW13

Beschreibung:
13 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW14

Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW15

Beschreibung:
15 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW17

Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW19

Beschreibung:
19 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW22

Beschreibung:
22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW24

Beschreibung:
24 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW27

Beschreibung:
27 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW30

Beschreibung:
30 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW32

Beschreibung:
32 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L125MM

Beschreibung:
125 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L250MM

Beschreibung:
250 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/2ZO

Beschreibung:
70 mm
Menge: 1 x
Hartschaumeinlage für 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment
1 x
Hartschaumeinlage für 1/2 Zoll Steckschlüssel Sortiment

SCHAUMEINLG-096513170

Beschreibung:
405 x 160 x 40 mm
Mit Klemmeffekt
Menge: 1 x
1 x
Metallkassette Größe 3 Unbestückt

METKAS-405X160X50-GR3

Beschreibung:
405 x 160 x 50 mm
Menge: 1 x