Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
XZN-Stecknuss-Satz 1/2 Zoll 4-teilig mit Kugelkopf
Spezial-Stecknüsse mit XZN-Profil und Kugelkopf zur De- und Montage von schwer erreichbaren Schraubverbindungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Zeit- und Kostenersparnis da z.B. zum Ausbau des Radlagers aus den Aluminium-Achskörper weder Antriebswelle noch Kugelgelenk ausgebaut werden müssen
- Der Einsatz kann aus schräger, leicht abgewinkelter Position erfolgen, wenn der gerade Zugang nicht möglich ist
Lieferumfang:
- je 1 x Stecknuss 1/2 Zoll XZN, Länge 150 mm M6, M8, M10 und M12
Nur für Handbetätigung und nichtschlagende Schraubwerkzeuge!
- U.a. für Antriebswellenflansch, geschraubte Kompakt-Radlager, Nockenwellengehäuse, Kühlmitteltemperaturgeber G62, Demontage der Wasserrohrleitung getriebeseitig etc.
- Speziell für Saugrohrverschraubungen mit Ladeluftkühler, AGR-Kühler z.B.VW Golf 1.6L, 2.0L 4V TDI (2013-2018), Audi A3 1.6L, 2.0L 4V TDI (2013-2018)
- Hersteller z.B. Audi, Seat, Skoda, VW und weitere Konzernfahrzeuge sowie Fiat
- Zu verwenden wie z.B. VAG T10501
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!