Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf

STESHSL-SET-TX-KUG-KPF

Art.-Nr. 1952005000

EAN 4068362303845

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf

Art.-Nr. 1952005000
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
5-teiliger Satz für kraftschlüssiges Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
  • Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen durch hochwertiges CrMo-Material mit hoher Langlebigkeit und Robustheit

  • Kugelkopf ermöglicht Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen, da die Stecknuss auch schräg aufgesetzt werden kann

  • Hohe Zeit- und Kostenersparnis durch die Möglichkeit der Montage und Demontage von Bauteilen ohne direkten Zugang

  • Umfasst 5 x TX-Größen 20, 25, 27, 30 und 40 für eine breite Palette von Anwendungen

  • Kompatibel mit 1/2-Zoll-Antrieb für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Hinweis
  • Geeignet nur für Handbetätigung und nichtschlagende Schraubwerkzeuge
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile

5 STK

Antrieb

1/2 Zoll

Produktgewicht (per Stück)

600,000 g

Länge

150 mm

Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf inklusive:
1 x
Ersatzteil

ET-SHSL-KUG-KPF-TX20

Menge: 1 x
1 x
Ersatzteil

ET-SHSL-KUG-KPF-TX25

Menge: 1 x
1 x
Ersatzteil

ET-SHSL-KUG-KPF-TX27

Menge: 1 x
1 x
Ersatzteil

ET-SHSL-KUG-KPF-TX30

Menge: 1 x
1 x
Ersatzteil

ET-SHSL-KUG-KPF-TX40

Menge: 1 x