Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf
Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 1
Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 2
Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 3
Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 4
Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 5
Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 6
Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 7
Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 8
Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stecknuss-Satz TX 1/2 Zoll mit Kugelkopf

5-teiliger Satz für kraftschlüssiges Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen durch hochwertiges CrMo-Material mit hoher Langlebigkeit und Robustheit

  • Kugelkopf ermöglicht Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen, da die Stecknuss auch schräg aufgesetzt werden kann

  • Hohe Zeit- und Kostenersparnis durch die Möglichkeit der Montage und Demontage von Bauteilen ohne direkten Zugang

  • Umfasst 5 x TX-Größen 20, 25, 27, 30 und 40 für eine breite Palette von Anwendungen

  • Kompatibel mit 1/2-Zoll-Antrieb für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Hinweis
  • Geeignet nur für Handbetätigung und nichtschlagende Schraubwerkzeuge