Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 für Würth PVC- und Lackierschläuche
Nippel Schlauchanschluss Baureihe 2000
NPL-STE-DL-S2000-SCHL-5/16ZO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Durchflussmenge bis zu 2100 l/min und maximaler Betriebsdruck von 16 bar.
Ermöglicht optimale Druckluftzufuhr und Nutzung der Druckluftverbraucher, was zu höherer Produktivität und niedrigeren Energiekosten führt.
Luftdichte Anschlüsse
Niedriger Energieverbrauch und hohe Effizienz
Nippel aus gehärtetem Stahl
Für max. Tragfähigkeit und lange Standzeit.
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt.
Hohe Korrosionsbeständigkeit: geschützt auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Fittings der Baureihe 2000 entsprechen der europäischen Norm und haben eine Nennweite von 7,6 mm.
Euro-Profile sind mit anderen Druckluft-Fittings kompatibel
Material: Stahl
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Geeignet für Schlauchinnendurchmesser | 8 mm |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 16 mm |
Länge (L) | 45 mm |
Oberfläche | ZN 8 silber |
Druck max. | 16 bar |
Durchflussleistung | 2100 l/min |