Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000
Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 - 1
Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000

For Würth PVC and painting hoses

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Mit einer hohen Durchflussmenge von bis zu 2100 l/min und einem maximalen Betriebsdruck von 16 bar wird eine optimale Druckluftzufuhr gewährleistet, was die Produktivität steigert und Energiekosten senkt

  • Die luftdichten Anschlüsse sorgen für niedrigen Energieverbrauch und gewährleisten eine hohe Effizienz

  • Der Nippel besteht aus gehärtetem Stahl für maximale Tragfähigkeit und eine lange Standzeit

  • Freiliegenden Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder galvanisch verzinkt und bieten dadurch eine hohe Korrosionsbeständigkeit – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen

  • Fittings der Baureihe 2000 entsprechen der europäischen Norm, besitzen eine Nennweite von 7,6 mm und sind mit anderen Druckluft-Fittings kompatibel
Anleitung

1. 1-Ohr-Klemme über den Schlauch schieben.


2. Anschließend den Schlauch mit einer leichten Drehbewegung bis zum Anschlag über die Tülle schieben.


3. 1-Ohr-Klemme festziehen.